Prise 2x2P+T saillie Keva-Bornes auto-Pour moulure Keva hauteur 12mm-Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil 2
  • hauteur du câble pour plinthe 12 mm

Prise 2x2P+T saillie Keva-Bornes auto-Pour moulure Keva hauteur 12mm-Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Double prise saillie - cadre double équipé
Plastique
Sans halogène

Keva

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Support d'appareillage pour plinthe

traitement antibactérien

Non

nombre d'unités d'appareil

2

hauteur du câble pour plinthe

12 mm

type de montage appareil d'installation

déjà équipé

Sans halogène

Oui

décoration

sans

Couleur

blanc

Matériau

plastique

garnissage

2x prise avec contact de protection CEE 7/3 (type F)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.